cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | Precision Bearing
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NN-3956-KMS P/5 C/4
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3956-KMS P/5 C/4
Nr. katalogowy NN-3956-KMS P/5 C/4
Nr kat. BDI 205475
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
Lozisko NN 3044K P51
Opis
ZKL BEARINGS Lozisko NN 3044K P51
Nr. katalogowy Lozisko NN 3044K P51
Nr kat. BDI 15049268
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NN-3034-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3034-KMS P/5
Nr. katalogowy NN-3034-KMS P/5
Nr kat. BDI 205450
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,236
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446082
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row