cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
41,275
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
24,25
Średnica Zewn. Milimetry:
615,95
Globalny Numer Części GPN:
645553
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,625
Numer Podstawowy:
80425
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
36,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21
Średnica Zewn. Milimetry:
533,4
Inne Funkcje:
Light Duty
Globalny Numer Części GPN:
648766
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,438
Numer Podstawowy:
L269110
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
47,625
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
20
Średnica Zewn. Milimetry:
508
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,875
Numer Podstawowy:
L467510
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
20,472
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Operating Temperature Up to 120 Deg
Globalny Numer Części GPN:
449734
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row