cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NCF 18/600 V/VS003
Opis
SKF NCF 18/600 V/VS003
Nr. katalogowy NCF 18/600 V/VS003
Nr kat. BDI 1304761
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NJ1096EMAWEW45AW50AC3
Opis
TIMKEN NJ1096EMAWEW45AW50AC3
Nr. katalogowy NJ1096EMAWEW45AW50AC3
Nr kat. BDI 21564568
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,559
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
238/600YMBW507C08C3
Opis
TIMKEN 238/600YMBW507C08C3
Nr. katalogowy 238/600YMBW507C08C3
Nr kat. BDI 21967210
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Inne Funkcje:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Opis
INA SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Nr. katalogowy SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Nr kat. BDI 24861978
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No