cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
565126
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Średnica Zewn. Milimetry:
711,2
Otwór Metryczny:
501,65
Inne Funkcje:
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty | Tapered Bore
Globalny Numer Części GPN:
657466
Elementy Złożenia:
M274149TD (1) | M274110 (2)
Numer Podstawowy:
M274149
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Wysokość - Milimetry:
127
Otwór 1 - Cale:
18
Otwór 2 - Milimetry:
460,375
Wysokość - Cale:
5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28
Średnica Zewn. Milimetry:
711,2
Otwór Metryczny:
501,65
Otwór Calowy:
19,75
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Elementy Złożenia:
M274149 (1) | M274110 (1)
Numer Podstawowy:
M274149
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Wysokość - Milimetry:
139,7
Otwór 1 - Cale:
20
Otwór 2 - Milimetry:
511,175
Wysokość - Cale:
5,5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Inne Funkcje:
Single Row
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass