cechy
Wysokość - Milimetry:
185
Otwór 1 - Cale:
16,535
Otwór 2 - Milimetry:
545
Wysokość - Cale:
7,283
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
185
Otwór 1 - Cale:
16,535
Otwór 2 - Milimetry:
545
Wysokość - Cale:
7,283
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
NCF 18/600 V/VS003
Opis
SKF NCF 18/600 V/VS003
Nr. katalogowy NCF 18/600 V/VS003
Nr kat. BDI 1304761
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Opis
INA SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Nr. katalogowy SL1818/600-E-H167C-IR/T-CN/3L
Nr kat. BDI 24861978
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No