Strona 1 of 16

Następny

porównaj
NU19/670-TB-M1

Porównaj

NU19/670-TB-M1

Opis
FAG NU19/670-TB-M1

FAG

Nr. katalogowy NU19/670-TB-M1

Nr kat. BDI 1163318

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 35,433
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL1828/750-A-BR-CN/3L

Porównaj

SL1828/750-A-BR-CN/3L

Opis
INA SL1828/750-A-BR-CN/3L

INA

Nr. katalogowy SL1828/750-A-BR-CN/3L

Nr kat. BDI 24862038

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 36,22
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU-10/560 M C/3

Porównaj

NU-10/560 M C/3

Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-10/560 M C/3

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy NU-10/560 M C/3

Nr kat. BDI 205569

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 32,283
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Bronze
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN: 565380
Liczba Rzędów Rolek: Single Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NU10/560-TB-M1

Porównaj

NU10/560-TB-M1

Opis
FAG NU10/560-TB-M1

FAG

Nr. katalogowy NU10/560-TB-M1

Nr kat. BDI 1163056

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 32,283
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: Yes

Materiał Koszyka: Brass
Rozdzielne: Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

Porównaj

SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

Opis
INA SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

INA

Nr. katalogowy SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M

Nr kat. BDI 24862058

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 35,433
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek: Single Row
Pierścień Zabezpieczający: No

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość