29324E P/6

Porównaj

29324E P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29324E P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29324E P/6

Nr kat. BDI 214966

cechy

Wysokość - Milimetry: 54
Otwór 1 - Cale: 4,724
Wysokość - Cale: 2,126
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 8,268
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Steel
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
29324 M P/6

Porównaj

29324 M P/6

Opis
CONSOLIDATED BEARING 29324 M P/6

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 29324 M P/6

Nr kat. BDI 214963

cechy

Wysokość - Milimetry: 54
Otwór 1 - Cale: 4,724
Wysokość - Cale: 2,126
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 8,268
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość