cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,89
Inne Funkcje:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Double Cup
Szerokość w Milimetrach:
142,875
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
7,688
Średnica Zewn. Milimetry:
195,275
Inne Funkcje:
Heavy Medium Duty | Groove and Hole in OD Center
Globalny Numer Części GPN:
649991
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
5,625
Numer Podstawowy:
HM124618XD
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,575
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Not Available
Inne Funkcje:
Inner Ring Plate | Plain Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
LM120710-20629;TIM LM120710 20629
Opis
TIMKEN LM120710-20629; TIM LM120710 20629
Nr. katalogowy LM120710-20629
Nr kat. BDI 22837528
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
146,05
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,75
Średnica Zewn. Milimetry:
146,05
Inne Funkcje:
Light Medium Duty
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
5,75
Numer Podstawowy:
LM120710-20629
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,22
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing