cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NNU-4930 MS P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4930 MS P/5 C/3
Nr. katalogowy NNU-4930 MS P/5 C/3
Nr kat. BDI 205520
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NNU-4930-KMS P/5 C/2
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4930-KMS P/5 C/2
Nr. katalogowy NNU-4930-KMS P/5 C/2
Nr kat. BDI 205522
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NNU-4934 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4934 MS P/5
Nr. katalogowy NNU-4934 MS P/5
Nr kat. BDI 205525
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,055
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446187
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NN-3032-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3032-KMS P/5
Nr. katalogowy NN-3032-KMS P/5
Nr kat. BDI 205448
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446080
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row