Strona 1 of 8

Następny

porównaj
SL04160-PP-C3

Porównaj

SL04160-PP-C3

Opis
INA SL04160-PP-C3

INA

Nr. katalogowy SL04160-PP-C3

Nr kat. BDI 1177714

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,661
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN: 449605
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL04150-D-PP

Porównaj

SL04150-D-PP

Opis
INA SL04150-D-PP

INA

Nr. katalogowy SL04150-D-PP

Nr kat. BDI 1177712

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,268
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN: 449603
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NNF 5026 ADA-2LSV

Porównaj

NNF 5026 ADA-2LSV

Opis
SKF NNF 5026 ADA-2LSV

SKF

Nr. katalogowy NNF 5026 ADA-2LSV

Nr kat. BDI 1421802

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 7,874
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globalny Numer Części GPN: 566618
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
NNF 5030 ADA-2LSV

Porównaj

NNF 5030 ADA-2LSV

Opis
SKF NNF 5030 ADA-2LSV

SKF

Nr. katalogowy NNF 5030 ADA-2LSV

Nr kat. BDI 1268950

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,858
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globalny Numer Części GPN: 566533
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
SL04-5030NR

Porównaj

SL04-5030NR

Opis
NTN SL04-5030NR

NTN

Nr. katalogowy SL04-5030NR

Nr kat. BDI 1230047

cechy

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 8,858
Kształt Otworu: Straight
Zabezpieczenie: No

Materiał Koszyka: None
Rozdzielne: No
Inne Funkcje: Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring
Globalny Numer Części GPN: 566373
Liczba Rzędów Rolek: Double Row

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość