cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,858
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
448615
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
SL182930-B-XL-BR-C3
Opis
INA SL182930-B-XL-BR-C3
Nr. katalogowy SL182930-B-XL-BR-C3
Nr kat. BDI 24862064
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
33,35
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
9,625
Średnica Zewn. Milimetry:
244,475
Globalny Numer Części GPN:
645879
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,313
Numer Podstawowy:
81962
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,874
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
663782
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
33,35
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14
Średnica Zewn. Milimetry:
355,6
Globalny Numer Części GPN:
649281
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,313
Numer Podstawowy:
171400