cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
12,625
Średnica Zewn. Milimetry:
320,675
Otwór Metryczny:
187,325
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
659555
Elementy Złożenia:
H239649 (2) | H239612CD (1) | H239649XA (1)
Numer Podstawowy:
H239649
Klasa Dokładności:
Standard
NU2330EAMAWEW73C4
Opis
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C4
Nr. katalogowy NU2330EAMAWEW73C4
Nr kat. BDI 21956627
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU2330EAMAWEW73C3
Opis
TIMKEN NU2330EAMAWEW73C3
Nr. katalogowy NU2330EAMAWEW73C3
Nr kat. BDI 21956625
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
12
Średnica Zewn. Milimetry:
304,8
Otwór Metryczny:
139,7
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 2 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
655771
Elementy Złożenia:
EE750558 (2) | 751200 (2) | Y5S-751200 (1) | X1S-750558 (1)
Numer Podstawowy:
EE750558
Klasa Dokładności:
Standard