NNU-4948-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4948-KMS P/5
Nr. katalogowy NNU-4948-KMS P/5
Nr kat. BDI 205541
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446198
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNU-4948 MS P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4948 MS P/5 C/3
Nr. katalogowy NNU-4948 MS P/5 C/3
Nr kat. BDI 205540
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NNU-4948 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4948 MS P/5
Nr. katalogowy NNU-4948 MS P/5
Nr kat. BDI 205539
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,598
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446197
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NN-3040-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3040-KMS P/5
Nr. katalogowy NN-3040-KMS P/5
Nr kat. BDI 205458
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446088
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NN-3040 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3040 MS P/5
Nr. katalogowy NN-3040 MS P/5
Nr kat. BDI 205457
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446087
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row