cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Annular Slot | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Globalny Numer Części GPN:
449607
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNF-5040A-DA2RSV
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNF-5040A-DA2RSV
Nr. katalogowy NNF-5040A-DA2RSV
Nr kat. BDI 205752
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globalny Numer Części GPN:
446165
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Double Shielded | High Carbon Chrome Steel Material | 2650000N Static Load Rating | 1310000N Dynamic Load Rating
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seals on Both Sides | Annular Slot | Operating Temperature From -20 to 80 Deg
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
Yes