Lozisko NN 3044K P51
Opis
ZKL BEARINGS Lozisko NN 3044K P51
Nr. katalogowy Lozisko NN 3044K P51
Nr kat. BDI 15049268
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU-1044 M P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-1044 M P/5
Nr. katalogowy NU-1044 M P/5
Nr kat. BDI 205943
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NN-3044 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3044 MS P/5
Nr. katalogowy NN-3044 MS P/5
Nr kat. BDI 205459
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446089
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NN-3044-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3044-KMS P/5
Nr. katalogowy NN-3044-KMS P/5
Nr kat. BDI 205460
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446090
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row