cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
57,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
15
Średnica Zewn. Milimetry:
381
Inne Funkcje:
Medium Duty
Globalny Numer Części GPN:
644247
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
2,25
Numer Podstawowy:
M252310
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Średnica Zewn. Milimetry:
400
Otwór Metryczny:
220
Otwór Calowy:
8,661
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Elementy Złożenia:
X32244 (1) | Y32244 (1)
Numer Podstawowy:
32244
Klasa Dokładności:
Standard
NNU-4956-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4956-KMS P/5
Nr. katalogowy NNU-4956-KMS P/5
Nr kat. BDI 205547
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446202
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
22336 CCJA/W33VA406
Opis
SKF 22336 CCJA/W33VA406
Nr. katalogowy 22336 CCJA/W33VA406
Nr kat. BDI 1260269
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Inne Funkcje:
For Vibratory Applications | PTFE Coated Cylindrical Inner Ring Bore | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C4-Extra Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing