SL181860-E-BR-CN/3L
Opis
INA SL181860-E-BR-CN/3L
Nr. katalogowy SL181860-E-BR-CN/3L
Nr kat. BDI 24861242
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14,996
Średnica Zewn. Milimetry:
380,898
Otwór Metryczny:
279,984
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
657089
Elementy Złożenia:
LM654642 (2) | LM654610CD (1) | LM654642XC (1)
Numer Podstawowy:
LM654642
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Globalny Numer Części GPN:
449803
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Double Cup
Szerokość w Milimetrach:
127
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
15
Średnica Zewn. Milimetry:
381
Inne Funkcje:
Outer Race with Oil Hole and Groove
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
5
Numer Podstawowy:
126151CD
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,961
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No