cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
34,925
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
15,75
Średnica Zewn. Milimetry:
400,05
Globalny Numer Części GPN:
648115
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,375
Numer Podstawowy:
101575
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
44,45
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Średnica Zewn. Milimetry:
482,6
Globalny Numer Części GPN:
648946
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,75
Numer Podstawowy:
203190
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
16,535
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Operating Temperature Up to 120 Deg
Globalny Numer Części GPN:
449730
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Komponent:
Cup
Szerokość w Milimetrach:
46,05
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
417,398
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
15,875
Średnica Zewn. Kołnierza - Cale:
16,433
Średnica Zewn. Milimetry:
403,225
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,813
Numer Podstawowy:
275158B
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,685
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Not Available
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No