NNU-4972-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4972-KMS P/5
Nr. katalogowy NNU-4972-KMS P/5
Nr kat. BDI 205560
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446212
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNU-4972 MS P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4972 MS P/5 C/3
Nr. katalogowy NNU-4972 MS P/5 C/3
Nr kat. BDI 205559
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446211
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NNU-4972 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNU-4972 MS P/5
Nr. katalogowy NNU-4972 MS P/5
Nr kat. BDI 205558
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446210
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
NN-3064-KMS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING NN-3064-KMS P/5
Nr. katalogowy NN-3064-KMS P/5
Nr kat. BDI 205470
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,898
Kształt Otworu:
Tapered
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
446097
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row