NCF-18/530V C/3
Popis
CONSOLIDATED BEARING NCF-18/530V C/3
Katalógové číslo výrobcu NCF-18/530V C/3
BDI # 203052
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globálne číslo dielu GPN:
565491
Počet radov valčekov:
Single Row
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
63,5
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
24,995
Vonkajší priemer – milimetre:
634,873
Globálne číslo dielu GPN:
647036
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2,5
Základné číslo:
243250
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
61,722
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
24,99
Vonkajší priemer – milimetre:
634,746
Ostatné vlastnosti:
Light Medium Duty
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2,43
Základné číslo:
LM772710-20666
NCF 18/530 V/L4BCNL
Popis
SKF NCF 18/530 V/L4BCNL
Katalógové číslo výrobcu NCF 18/530 V/L4BCNL
BDI # 22783819
Vlastnosti
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
25,591
Profil otvoru:
Straight
Držiak:
No
Materiál klietky:
None
Oddeľovacie:
No
Ostatné vlastnosti:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Počet radov valčekov:
Single Row
Poistný krúžok:
No
Vlastnosti
Komponent:
Cup
Šírka – milimetre:
61,925
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
27,25
Vonkajší priemer – milimetre:
692,15
Ostatné vlastnosti:
Light Duty
Globálne číslo dielu GPN:
647648
Trieda precíznosti:
Standard
Šírka – palce:
2,438
Základné číslo:
L476510