cechy
Wysokość - Milimetry:
114,3
Otwór 1 - Cale:
24,5
Otwór 2 - Milimetry:
622,3
Wysokość - Cale:
4,5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Średnica Zewn. Milimetry:
812,8
Otwór Metryczny:
571,5
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
Globalny Numer Części GPN:
661544
Elementy Złożenia:
M278749 (2) | M278710CD (1) | M278749XB (1)
Numer Podstawowy:
M278749
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Średnica Zewn. Milimetry:
812,8
Otwór Metryczny:
571,5
Otwór Calowy:
22,5
Inne Funkcje:
1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Cup Spacer
Elementy Złożenia:
M278749DW (1) | M278710 (2) | M278710EA (1)
Numer Podstawowy:
M278749DW
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Średnica Zewn. Milimetry:
812,8
Otwór Metryczny:
571,5
Otwór Calowy:
22,5
Inne Funkcje:
Steel Material
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
M278749DW
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Średnica Zewn. Milimetry:
812,8
Otwór Metryczny:
609,6
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
657544
Elementy Złożenia:
EE743240 (2) | 743321CD (1) | X1S-743240 (1)
Numer Podstawowy:
EE743240
Klasa Dokładności:
Standard