240/710YMDWEW33W45AC3
Opis
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3
Nr. katalogowy 240/710YMDWEW33W45AC3
Nr kat. BDI 24623935
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
40,551
Inne Funkcje:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
35,5
Średnica Zewn. Milimetry:
901,7
Otwór Metryczny:
584,2
Inne Funkcje:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
659258
Elementy Złożenia:
EE662303 (2) | 663551D (1) | X2S-662303 (1)
Numer Podstawowy:
EE662303
Klasa Dokładności:
Standard
239/800-B-K-MB-T52BW-C3
Opis
FAG 239/800-B-K-MB-T52BW-C3
Nr. katalogowy 239/800-B-K-MB-T52BW-C3
Nr kat. BDI 21857270
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
41,732
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
224
Otwór 1 - Cale:
18,898
Otwór 2 - Milimetry:
625
Wysokość - Cale:
8,819
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
33,465
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
36,22
Inne Funkcje:
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing