NNCF-5044V C/3 BR
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNCF-5044V C/3 BR
Nr. katalogowy NNCF-5044V C/3 BR
Nr kat. BDI 205670
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NU-2348 M C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-2348 M C/3
Nr. katalogowy NU-2348 M C/3
Nr kat. BDI 206970
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
19,685
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
446928
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NNCF 5052 CV/L4BC3DR
Opis
SKF NNCF 5052 CV/L4BC3DR
Nr. katalogowy NNCF 5052 CV/L4BC3DR
Nr kat. BDI 22783061
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
15,748
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,63
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Quadruple Row
Pierścień Zabezpieczający:
No