cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Caged | Polyamide 66 Axial Sliding | 3 Stage Sealing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Sealed
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Stage Sealing
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Open
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Inne Funkcje:
Full Complement | Screwdriver Slot
Globalny Numer Części GPN:
20911
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 6890N Static Load Rating | 5430N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Rozmiar Gwintu:
M10 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,394
Średnica Sworznia - Milimetry:
10
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
22
Średnica Rolki - Cale:
0,866
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | High Carbon Steel Material | 14500N Static Load Rating | 9570N Dynamic Load Rating