cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,276
Rozmiar Gwintu:
M6 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,236
Średnica Sworznia - Milimetry:
6
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
12
Inne Funkcje:
Caged | Miniature
Globalny Numer Części GPN:
238163
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,276
Rozmiar Gwintu:
M6 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,236
Średnica Sworznia - Milimetry:
6
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
12
Inne Funkcje:
Full Complement | Miniature
Globalny Numer Części GPN:
238164
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,276
Rozmiar Gwintu:
M6 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,236
Średnica Sworznia - Milimetry:
6
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
12
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Inne Funkcje:
Single Row | Brass Cage Material | 1760N Static Load Rating | 1670N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,276
Rozmiar Gwintu:
M6 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,236
Średnica Sworznia - Milimetry:
6
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
12
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Inne Funkcje:
Full Complement | Single Row | 5000N Static Load Rating | 3690N Dynamic Load Rating
cechy
Średnica Rolki - Cale:
0,276
Rozmiar Gwintu:
M6 X 1
Średnica Sworznia - Cale:
0,236
Średnica Sworznia - Milimetry:
6
Obudowa:
Metal Shielded
Profil:
Stud Type
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Rolki - Milimetry:
12
Średnica Rolki - Cale:
0,472
Inne Funkcje:
Caged | Miniature | Thrust Disk Type | Stainless Steel