17 X 32 X 10 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 17 X 32 X 10 MM
Nr. katalogowy 17 X 32 X 10 MM
Nr kat. BDI 211779
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
32
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
1,26
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,394
Średnica Wału - Cale:
0,669
Średnica Wału - Milimetry:
17
Calowe - Metryczne:
Metric
17 X 30 X 7 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 17 X 30 X 7 MM
Nr. katalogowy 17 X 30 X 7 MM
Nr kat. BDI 211778
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
30
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
1,181
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
0,669
Średnica Wału - Milimetry:
17
Calowe - Metryczne:
Metric
17 X 23 X 3 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 17 X 23 X 3 MM
Nr. katalogowy 17 X 23 X 3 MM
Nr kat. BDI 211775
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
23
Szerokość Nominalna - Milimetry:
3
Otwór Obudowy - Cale:
0,906
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,118
Średnica Wału - Cale:
0,669
Średnica Wału - Milimetry:
17
Calowe - Metryczne:
Metric
170 X 200 X 15 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 170 X 200 X 15 MM
Nr. katalogowy 170 X 200 X 15 MM
Nr kat. BDI 211783
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
200
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
7,874
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,591
Średnica Wału - Cale:
6,693
Średnica Wału - Milimetry:
170
Calowe - Metryczne:
Metric
175 X 200 X 15 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 175 X 200 X 15 MM
Nr. katalogowy 175 X 200 X 15 MM
Nr kat. BDI 211784
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
200
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
7,874
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,591
Średnica Wału - Cale:
6,89
Średnica Wału - Milimetry:
175
Calowe - Metryczne:
Metric