R09-F 15X19.9X2.2 PTFE/CA-NBR
Opis
SKF R09-F 15X19.9X2.2 PTFE/CA-NBR
Nr. katalogowy R09-F 15X19.9X2.2 PTFE/CA-NBR
Nr kat. BDI 1487683
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
19,9
Szerokość Nominalna - Milimetry:
2,2
Otwór Obudowy - Cale:
0,783
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecoflon-4
Szerokość Nominalna - Cale:
0,087
Średnica Wału - Cale:
0,591
Średnica Wału - Milimetry:
15
Calowe - Metryczne:
Metric
R01-F 110X130X12 ECOFLON-2/ECORUBBER-2
Opis
SKF R01-F 110X130X12 ECOFLON-2/ECORUBBER-2
Nr. katalogowy R01-F 110X130X12 ECOFLON-2/ECORUBBER-2
Nr kat. BDI 17006233
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
130
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
5,118
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecoflon-4
Szerokość Nominalna - Cale:
0,472
Średnica Wału - Cale:
4,331
Średnica Wału - Milimetry:
110
Calowe - Metryczne:
Metric
R01-F 10X22X7 PTFE/CA-NBR
Opis
SKF R01-F 10X22X7 PTFE/CA-NBR
Nr. katalogowy R01-F 10X22X7 PTFE/CA-NBR
Nr kat. BDI 1487788
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
22
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7
Otwór Obudowy - Cale:
0,866
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecoflon-4
Szerokość Nominalna - Cale:
0,276
Średnica Wału - Cale:
0,394
Średnica Wału - Milimetry:
10
Calowe - Metryczne:
Metric
R01-F 76X110X13 ECOFLON-4
Opis
SKF R01-F 76X110X13 ECOFLON-4
Nr. katalogowy R01-F 76X110X13 ECOFLON-4
Nr kat. BDI 20094059
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecoflon-4
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
2,992
Średnica Wału - Milimetry:
76
Calowe - Metryczne:
Metric
R09-F15x21,5x2,3 ECOFLON4 USZCZELNIENIE
Opis
R09-F15X21,5X2,3 ECOFLON4 USZCZELNIENIE ; OBROTOWE
Nr. katalogowy R09-F15x21,5x2,3 ECOFLON4
Nr kat. BDI 23043909
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
546,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
58,42
Otwór Obudowy - Cale:
21,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Ecoflon-4
Szerokość Nominalna - Cale:
2,3
Średnica Wału - Cale:
15
Średnica Wału - Milimetry:
381
Calowe - Metryczne:
Inch