3X3.751X0.438 CRWHA1 R / 29872
Opis
CR 29872 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy CR 29872
Nr kat. BDI 1414146
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
95,275
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,751
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185013
1.25X1.752X0.25 CRWA1 R / 12364
Opis
12364 USZCZELNIACZ 31,75x42,85x6,35
Nr. katalogowy 12364
Nr kat. BDI 1242542
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
44,501
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,752
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,25
Średnica Wału - Milimetry:
31,75
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
181420
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
139,725
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
5,501
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
4,5
Średnica Wału - Milimetry:
114,3
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186193
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
36,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
6,35
Otwór Obudowy - Cale:
1,437
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1
Średnica Wału - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
187582
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
105
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
4,134
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3,15
Średnica Wału - Milimetry:
80
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185204