cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
24
Szerokość Nominalna - Milimetry:
3
Otwór Obudowy - Cale:
0,945
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,118
Średnica Wału - Cale:
0,63
Średnica Wału - Milimetry:
16
Calowe - Metryczne:
Metric
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
47
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
1,85
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,181
Średnica Wału - Milimetry:
30
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
607291
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
65
Szerokość Nominalna - Milimetry:
8
Otwór Obudowy - Cale:
2,559
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
1,969
Średnica Wału - Milimetry:
50
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608346
3X3.751X0.438 CRWHA1 R / 29872
Opis
CR 29872 USZCZELNIACZ
Nr. katalogowy CR 29872
Nr kat. BDI 1414146
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
95,275
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
3,751
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
3
Średnica Wału - Milimetry:
76,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185013
70X100X10 HMS5 V
Opis
CR 70X100X10 HMS5 V USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy CR 70X100X10 HMS5 V
Nr kat. BDI 1257563
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
100
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
3,937
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
2,756
Średnica Wału - Milimetry:
70
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
608831