cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
57,15
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,5
Średnica Wału - Milimetry:
38,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182321
40X60X10 HMS5 RG
Opis
40X60X10 HMS5 RG USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy 40X60X10 HMS5 RG
Nr kat. BDI 1414870
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10
Otwór Obudowy - Cale:
2,362
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,575
Średnica Wału - Milimetry:
40
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
607921
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
160
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
6,299
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
5,315
Średnica Wału - Milimetry:
135
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
606345
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
160
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
6,299
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
4,921
Średnica Wału - Milimetry:
125
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
606313
1.625X2.374X0.313 CRWA1 R / 16085
Opis
SKF 1.625X2.374X0.313 CRWA1 R / 16085
Nr. katalogowy 16085 / 1.625X2.374X0.313 CRWA1 R
Nr kat. BDI 1242993
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
60,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
7,95
Otwór Obudowy - Cale:
2,374
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
1,625
Średnica Wału - Milimetry:
41,275
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
182739