1540X1580X20 HS8 V
Opis
SKF 1540X1580X20 HS8 V
Nr. katalogowy 1540X1580X20 HS8 V
Nr kat. BDI 22779499
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1580
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20
Otwór Obudowy - Cale:
62,205
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,787
Średnica Wału - Cale:
60,63
Średnica Wału - Milimetry:
1540
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock
62.5X64X0.875 HDS2 V / 6250277
Opis
SKF 62.5X64X0.875 HDS2 V / 6250277
Nr. katalogowy 6250277 / 62.5X64X0.875 HDS2 V
Nr kat. BDI 1259261
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1625,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
64
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
62,5
Średnica Wału - Milimetry:
1587,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
606089
62.5X64X0.875 HDS1 V / 6250281
Opis
SKF 62.5X64X0.875 HDS1 V / 6250281
Nr. katalogowy 6250281 / 62.5X64X0.875 HDS1 V
Nr kat. BDI 1259264
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1625,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
64
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
62,5
Średnica Wału - Milimetry:
1587,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
187059
1550X1610X25 HDS2 V
Opis
SKF 1550X1610X25 HDS2 V
Nr. katalogowy 1550X1610X25 HDS2 V
Nr kat. BDI 1242989
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1610
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
63,386
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
61,024
Średnica Wału - Milimetry:
1550
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
606472
530228 / 70X72X0.813 HS8 V
Opis
SKF 530228 / 70X72X0.813 HS8 V
Nr. katalogowy 530228 / 70X72X0.813 HS8 V
Nr kat. BDI 22780925
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1828,8
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
72
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,813
Średnica Wału - Cale:
70
Średnica Wału - Milimetry:
1778
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1 Butt Joint | With Spring Lock