62.5X64X0.875 HDS2 V / 6250277
Opis
SKF 62.5X64X0.875 HDS2 V / 6250277
Nr. katalogowy 6250277 / 62.5X64X0.875 HDS2 V
Nr kat. BDI 1259261
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1625,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
64
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
62,5
Średnica Wału - Milimetry:
1587,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
606089
63X65X0.813 HS8 R / 6300558
Opis
SKF 63X65X0.813 HS8 R / 6300558
Nr. katalogowy 6300558 / 63X65X0.813 HS8 R
Nr kat. BDI 1259843
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1651
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
65
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
63
Średnica Wału - Milimetry:
1600,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
603807
1616-1800-48 HDS7 H
Opis
SKF 1616-1800-48 HDS7 H
Nr. katalogowy 1616-1800-48 HDS7 H
Nr kat. BDI 22782293
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1800
Szerokość Nominalna - Milimetry:
48
Otwór Obudowy - Cale:
70,866
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Hydrogenated Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
1,89
Średnica Wału - Cale:
63,622
Średnica Wału - Milimetry:
1616
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Large | Heavy Duty
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1663,7
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,625
Otwór Obudowy - Cale:
65,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
63,5
Średnica Wału - Milimetry:
1612,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
General Purpose | Cover Plate Required
Globalny Numer Części GPN:
188772
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1689,1
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
66,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,813
Średnica Wału - Cale:
64,5
Średnica Wału - Milimetry:
1638,3
Calowe - Metryczne:
Inch