V245 ELEMENT VIVA 7392670
Opis
REXNORD V245 ELEMENT VIVA 7392670
Nr. katalogowy V245 ELEMENT VIVA 7392670
Nr kat. BDI 18146414
cechy
Komponent:
Element
Szerokość w Milimetrach:
137
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
9,646
Średnica Zewn. Milimetry:
245
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Close Coupled | Maximum Shaft Distance 73
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
938Nm
Szerokość w Calach:
5,394
OMEGA 70 HCB X 3.875
Opis
REXNORD OMEGA 70 HCB X 3.875
Nr. katalogowy OMEGA 70 HCB X 3.875
Nr kat. BDI 21917996
cechy
Kształt Otworu:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
9,25
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
91,948
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Średnica Piasty - Milimetry:
177,8
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
22125In-Lbs
ES50M ELEMENT OMEGA 7300115M
Opis
REXNORD ES50M ELEMENT OMEGA 7300115M
Nr. katalogowy ES50M ELEMENT OMEGA 7300115M
Nr kat. BDI 18143344
cechy
Komponent:
Spacer Element
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
10,984
Średnica Zewn. Milimetry:
279
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 180
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
864Nm
cechy
Komponent:
Element
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
14,37
Średnica Zewn. Milimetry:
365
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 131
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
3200Nm
ES60M ELEMENT OMEGA 7300120M
Opis
REXNORD ES60M ELEMENT OMEGA 7300120M
Nr. katalogowy ES60M ELEMENT OMEGA 7300120M
Nr kat. BDI 18143348
cechy
Komponent:
Spacer Element
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Polyurethane
Średnica Zewn. Cale:
12,52
Średnica Zewn. Milimetry:
318
Inne Funkcje:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 250
Typ Sprzęgła:
Elastomeric Coupling
Moment Obrotowy:
1412Nm