cechy
Wysokość - Milimetry:
22,3
Wysokość - Cale:
0,878
Średnica Rolki - Milimetry:
2
Średnica Rolki - Cale:
0,079
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
400
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Długość - Cale:
15,748
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
28
Wysokość - Cale:
1,102
Średnica Rolki - Milimetry:
2
Średnica Rolki - Cale:
0,079
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
400
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Długość - Cale:
15,748
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
16,6
Wysokość - Cale:
0,654
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
250
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Długość - Cale:
9,843
Nazwa Produktu:
Slide
Szerokość w Milimetrach:
15
Szerokość w Calach:
0,591
LWR 3200 M/2201727
Opis
EWELLIX LWR 3200 M/2201727
Nr. katalogowy LWR 3200 M/2201727
Nr kat. BDI 1240545
cechy
Wysokość - Milimetry:
8,2
Wysokość - Cale:
0,323
Średnica Rolki - Milimetry:
3
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
200
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Długość - Cale:
7,874
Nazwa Produktu:
Slide
cechy
Wysokość - Milimetry:
8,2
Wysokość - Cale:
0,323
Średnica Rolki - Milimetry:
3
Średnica Rolki - Cale:
0,118
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Długość - Milimetry:
250
Inne Funkcje:
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Długość - Cale:
9,843
Nazwa Produktu:
Slide