S442H 2-7/16 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S442H 2-7/16 KW 2SS
Nr. katalogowy S442H 2-7/16 KW 2SS
Nr kat. BDI 21536204
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
266,7
S442 Bore: d=75mm
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S442 Bore: d=75mm
Nr. katalogowy S442 Bore: d=75mm
Nr kat. BDI 15056533
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
10,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
266,7
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 1-1/4
Globalny Numer Części GPN:
667653
Kąt Nacisku:
14,5
S442-14 X 2" 1/2X1/4 KW SS MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S442-14 X 2" 1/2X1/4 KW SS MTO
Nr. katalogowy S442-14 X 2IN 1/2X1/4 KW SS MTO
Nr kat. BDI 25847777
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
266,7
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
50,8
Szerokość Powierzchni - Cale:
2
Podziałka:
4 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type B2 | Minimum Bore 1-1/4
Globalny Numer Części GPN:
671694
Kąt Nacisku:
14,5