cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
Spoke Style | Type D | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
667721
Kąt Nacisku:
14,5
TC880 SPECIAL PER 15-05-0180-M1
Opis
MARTIN SPROCKET & GR TC880 SPECIAL PER 15-05-0180-M1
Nr. katalogowy TC880 SPECIAL PER 15-05-0180-M1
Nr kat. BDI 24094492
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
10
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka:
8 DP
Kąt Nacisku:
20
Średnica Podziałowa - Milimetry:
254
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 1-1/8
Globalny Numer Części GPN:
671900
Kąt Nacisku:
14,5
C880 1-3/4 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C880 1-3/4 KW 2SS
Nr. katalogowy C880 1-3/4 KW 2SS
Nr kat. BDI 21841870
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
254
C880-P1 BUSH
Opis
MARTIN SPROCKET & GR C880-P1 BUSH
Nr. katalogowy C880-P1 BUSH
Nr kat. BDI 21516254
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
10
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
254