cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
5,125
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Szerokość Rowka - Cale:
1,063
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
130,175
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | High Temperature Range Up to 400 Degree F
Globalny Numer Części GPN:
674536
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
5,923
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Tapered Adapter Sleeve
Szerokość Rowka - Cale:
1,063
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
150,44
Szerokość Rowka - Milimetry:
27
Inne Funkcje:
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Thin Wall | 5.953" Maximum Slot to Slot Distance
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing
WSTU-SCM-207-HT MOD;062819
Opis
DODGE WSTU-SCM-207-HT MOD ; 062819
Nr. katalogowy 062819
Nr kat. BDI 27307174
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
5,923
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Szerokość Rowka - Cale:
1,063
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
150,44
Szerokość Rowka - Milimetry:
27
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Ring | Wide Slot | High Temperature | Modified | 5.953" Maximum Slot to Slot Distance
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing
WSTU-SCM-115-HT;049891
Opis
DODGE WSTU-SCM-115-HT ; 049891
Nr. katalogowy 049891
Nr kat. BDI 27297071
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
5,11
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Szerokość Rowka - Cale:
1,063
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
129,79
Szerokość Rowka - Milimetry:
27
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Ring | Wide Slot | High Temperature | 5.14" Maximum Slot to Slot Distance
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Dystans Między Gniazdami - Cale:
5,125
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Concentric Collar
Szerokość Rowka - Cale:
1,063
Dystans Między Gniazdami - Milimetry:
130,175
Inne Funkcje:
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
Globalny Numer Części GPN:
674285
Typ Obudowy:
Unit Only
Element Toczny:
Ball Bearing