cechy
Wysokość - Milimetry:
24
Otwór 1 - Cale:
9,449
Otwór 2 - Milimetry:
240
Wysokość - Cale:
0,945
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,362
Inne Funkcje:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
15
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
200
Wysokość - Cale:
0,591
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,307
Inne Funkcje:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
20
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
200
Wysokość - Cale:
0,787
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
10,394
Inne Funkcje:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
22
Otwór 1 - Cale:
8,661
Otwór 2 - Milimetry:
220
Wysokość - Cale:
0,866
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,378
Inne Funkcje:
Single Row | Without Inner and Outer Rings | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel