cechy
Wysokość - Milimetry:
145
Otwór 1 - Cale:
11,811
Otwór 2 - Milimetry:
392
Wysokość - Cale:
5,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
145
Otwór 1 - Cale:
11,811
Wysokość - Cale:
5,709
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
15,748
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
15,748
Otwór 2 - Milimetry:
460
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
117,348
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
254
Wysokość - Cale:
4,62
Otwór 2 - Cale:
10
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
21,25
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No