81152 M P/5

Porównaj

81152 M P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81152 M P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81152 M P/5

Nr kat. BDI 222051

cechy

Wysokość - Milimetry: 45
Otwór 1 - Cale: 10,236
Otwór 2 - Milimetry: 263
Wysokość - Cale: 1,772
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 12,598
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81156 M P/5

Porównaj

81156 M P/5

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81156 M P/5

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81156 M P/5

Nr kat. BDI 222054

cechy

Wysokość - Milimetry: 53
Otwór 1 - Cale: 11,024
Otwór 2 - Milimetry: 283
Wysokość - Cale: 2,087
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 13,78
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81172-M-P5

Porównaj

81172-M-P5

Opis
INA 81172-M-P5

INA

Nr. katalogowy 81172-M-P5

Nr kat. BDI 24318052

cechy

Wysokość - Milimetry: 65
Otwór 1 - Cale: 14,173
Otwór 2 - Milimetry: 364
Wysokość - Cale: 2,559
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 17,323
Inne Funkcje: Single Row | Axial Cylindrical Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość