Strona 1 of 9

Następny

porównaj
294/670-E1-XL-MB

Porównaj

294/670-E1-XL-MB

Opis
FAG 294/670-E1-XL-MB

FAG

Nr. katalogowy 294/670-E1-XL-MB

Nr kat. BDI 24858226

cechy

Wysokość - Milimetry: 290
Otwór 1 - Cale: 26,378
Otwór 2 - Milimetry: 864
Wysokość - Cale: 11,417
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 45,276
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/530E M

Porównaj

292/530E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/530E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/530E M

Nr kat. BDI 214914

cechy

Wysokość - Milimetry: 109
Otwór 1 - Cale: 20,866
Wysokość - Cale: 4,291
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 27,953
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
292/670E M

Porównaj

292/670E M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 292/670E M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 292/670E M

Nr kat. BDI 214917

cechy

Wysokość - Milimetry: 140
Otwór 1 - Cale: 26,378
Wysokość - Cale: 5,512
Łożysko Wzdłużne: Yes
Calowe - Metryczne: Metric

Średnica Zewn. Cale: 35,433
Inne Funkcje: Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Machined Bronze
Element Toczny: Spherical Roller Bearing

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
293/710 EM

Porównaj

293/710 EM

Opis
SKF 293/710 EM

SKF

Nr. katalogowy 293/710 EM

Nr kat. BDI 22782355

cechy

Wysokość - Milimetry: 212
Otwór 1 - Cale: 27,953
Otwór 2 - Milimetry: 855
Wysokość - Cale: 8,346
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 41,732
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
294/750EMW40RW50B

Porównaj

294/750EMW40RW50B

Opis
TIMKEN 294/750EMW40RW50B

TIMKEN

Nr. katalogowy 294/750EMW40RW50B

Nr kat. BDI 20352895

cechy

Wysokość - Milimetry: 315
Otwór 1 - Cale: 29,528
Otwór 2 - Milimetry: 929
Wysokość - Cale: 12,402
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 50,394
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: Yes
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość