cechy
Wysokość - Milimetry:
44,45
Otwór 1 - Cale:
20,75
Otwór 2 - Milimetry:
527,05
Wysokość - Cale:
1,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
25
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polymer
cechy
Wysokość - Milimetry:
114,3
Otwór 1 - Cale:
24,5
Otwór 2 - Milimetry:
622,3
Wysokość - Cale:
4,5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
32
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
127
Otwór 1 - Cale:
29,5
Wysokość - Cale:
5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
37,5
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Tapered Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
250
Otwór 1 - Cale:
22,047
Otwór 2 - Milimetry:
692,912
Wysokość - Cale:
9,843
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
38,583
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
294/750EMW40RW50B
Opis
TIMKEN 294/750EMW40RW50B
Nr. katalogowy 294/750EMW40RW50B
Nr kat. BDI 20352895
cechy
Wysokość - Milimetry:
315
Otwór 1 - Cale:
29,528
Otwór 2 - Milimetry:
929
Wysokość - Cale:
12,402
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
50,394
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass