cechy
Wysokość - Milimetry:
43
Otwór 1 - Cale:
7,087
Otwór 2 - Milimetry:
180
Wysokość - Cale:
1,693
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
110
Otwór 1 - Cale:
3,543
Otwór 2 - Milimetry:
90
Wysokość - Cale:
4,331
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polyamide
cechy
Wysokość - Milimetry:
18,5
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
120
Wysokość - Cale:
0,728
Otwór 2 - Cale:
4,724
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
45
Otwór 1 - Cale:
7,874
Otwór 2 - Milimetry:
200
Wysokość - Cale:
1,772
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Inne Funkcje:
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
43
Otwór 1 - Cale:
7,087
Otwór 2 - Milimetry:
180
Wysokość - Cale:
1,693
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Inne Funkcje:
With Angular Measuring System | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel