cechy
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
16,875
Inne Funkcje:
Single Row | Stamped Finger
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Otwór 1 - Cale:
10
Otwór 2 - Milimetry:
260,35
Otwór 2 - Cale:
10,25
Element Toczny:
Cylindrical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
79
Otwór 1 - Cale:
10,236
Otwór 2 - Milimetry:
264
Wysokość - Cale:
3,11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
73
Otwór 1 - Cale:
12,598
Wysokość - Cale:
2,874
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
73
Otwór 1 - Cale:
12,598
Wysokość - Cale:
2,874
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
17,323
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
73
Otwór 1 - Cale:
13,386
Wysokość - Cale:
2,874
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
18,11
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing