cechy
Wysokość - Milimetry:
73
Otwór 1 - Cale:
4,331
Otwór 2 - Milimetry:
162
Wysokość - Cale:
2,874
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,055
Inne Funkcje:
Single Row | Electric Motor Quality Bearing | With Center Rib and Ribs on Both Sides | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
4
Otwór 1 - Cale:
3,937
Otwór 2 - Milimetry:
100
Wysokość - Cale:
0,157
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,315
Inne Funkcje:
Single Row | One Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
0,813
Otwór 1 - Cale:
4,125
Otwór 2 - Milimetry:
104,775
Wysokość - Cale:
0,032
Otwór 2 - Cale:
4,125
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,062
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
2,337
Otwór 1 - Cale:
4,125
Otwór 2 - Milimetry:
104,775
Wysokość - Cale:
0,092
Otwór 2 - Cale:
4,125
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
5,062
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
1
Otwór 1 - Cale:
4,724
Otwór 2 - Milimetry:
120
Wysokość - Cale:
0,039
Otwór 2 - Cale:
4,724
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,102
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No