cechy
Wysokość - Milimetry:
185
Otwór 1 - Cale:
16,535
Wysokość - Cale:
7,283
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
28,74
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
132
Otwór 1 - Cale:
15,748
Wysokość - Cale:
5,197
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,409
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
177,8
Otwór 1 - Cale:
16
Otwór 2 - Milimetry:
406,4
Wysokość - Cale:
7
Otwór 2 - Cale:
16
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
33
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
85
Otwór 1 - Cale:
15,748
Wysokość - Cale:
3,346
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
21,26
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
95
Otwór 1 - Cale:
16,535
Wysokość - Cale:
3,74
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
22,835
Inne Funkcje:
Single Row | High Load Design | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing