cechy
Wysokość - Milimetry:
127
Otwór 1 - Cale:
18
Otwór 2 - Milimetry:
460,375
Wysokość - Cale:
5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
28
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
44,45
Otwór 1 - Cale:
20,75
Otwór 2 - Milimetry:
527,05
Wysokość - Cale:
1,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
25
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polymer
cechy
Wysokość - Milimetry:
150
Otwór 1 - Cale:
18,11
Otwór 2 - Milimetry:
567
Wysokość - Cale:
5,906
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
27,953
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
206
Otwór 1 - Cale:
17,323
Otwór 2 - Milimetry:
577
Wysokość - Cale:
8,11
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
30,709
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
177,8
Otwór 1 - Cale:
16
Otwór 2 - Milimetry:
406,4
Wysokość - Cale:
7
Otwór 2 - Cale:
16
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
33
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No