81180 M

Porównaj

81180 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81180 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81180 M

Nr kat. BDI 222060

cechy

Wysokość - Milimetry: 65
Otwór 1 - Cale: 15,748
Otwór 2 - Milimetry: 404
Wysokość - Cale: 2,559
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 18,898
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
AXK460X490X5/0-10

Porównaj

AXK460X490X5/0-10

Opis
INA AXK460X490X5/0-10

INA

Nr. katalogowy AXK460X490X5/0-10

Nr kat. BDI 19264369

cechy

Wysokość - Milimetry: 5
Otwór 1 - Cale: 18,11
Otwór 2 - Milimetry: 460
Wysokość - Cale: 0,197
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 19,291
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81184 M

Porównaj

81184 M

Opis
SKF 81184 M

SKF

Nr. katalogowy 81184 M

Nr kat. BDI 22782365

cechy

Wysokość - Milimetry: 65
Otwór 1 - Cale: 16,535
Otwór 2 - Milimetry: 424
Wysokość - Cale: 2,559
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 19,685
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Brass

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
81184 M

Porównaj

81184 M

Opis
CONSOLIDATED BEARING 81184 M

CONSOLIDATED BEARING

Nr. katalogowy 81184 M

Nr kat. BDI 222061

cechy

Wysokość - Milimetry: 65
Otwór 1 - Cale: 16,535
Otwór 2 - Milimetry: 424
Wysokość - Cale: 2,559
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 19,685
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Machined Bronze

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość
AXK400X430X5/0-10

Porównaj

AXK400X430X5/0-10

Opis
INA AXK400X430X5/0-10

INA

Nr. katalogowy AXK400X430X5/0-10

Nr kat. BDI 19264368

cechy

Wysokość - Milimetry: 5
Otwór 1 - Cale: 15,748
Otwór 2 - Milimetry: 400
Wysokość - Cale: 0,197
Łożysko Wzdłużne: Yes

Calowe - Metryczne: Metric
Średnica Zewn. Cale: 16,929
Inne Funkcje: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne: No
Materiał Koszyka: Steel

Cena Netto dostępność : Dostępne do zamówienia
Loading Price
Ilość