cechy
Wysokość - Milimetry:
139,7
Otwór 1 - Cale:
18
Otwór 2 - Milimetry:
460,375
Wysokość - Cale:
5,5
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
30
Inne Funkcje:
Single Row | Machined Window
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
90
Otwór 1 - Cale:
22,835
Otwór 2 - Milimetry:
580
Wysokość - Cale:
3,543
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,528
Inne Funkcje:
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
115
Otwór 1 - Cale:
22,047
Otwór 2 - Milimetry:
644
Wysokość - Cale:
4,528
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,528
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
150
Otwór 1 - Cale:
19,685
Otwór 2 - Milimetry:
611
Wysokość - Cale:
5,906
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,528
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass