cechy
Wysokość - Milimetry:
258
Otwór 1 - Cale:
23,622
Otwór 2 - Milimetry:
769
Wysokość - Cale:
10,157
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
40,551
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
cechy
Wysokość - Milimetry:
285,369
Otwór 1 - Cale:
22
Otwór 2 - Milimetry:
561,975
Wysokość - Cale:
11,235
Otwór 2 - Cale:
22,125
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
42
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
258
Otwór 1 - Cale:
23,622
Otwór 2 - Milimetry:
743,966
Wysokość - Cale:
10,157
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
40,551
Inne Funkcje:
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass